品番 : EA824DL-32
品名 : 2.0- 5.0㎜/ 6本組 六角軸ドリル(HSS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 六角シャンク | 6.35mm |
|---|---|---|---|
| チタンコーティング | |||
| シンニング加工 | |||
| 用途 | 一般鋼材、軽金属、木材、樹脂に。 | 入数 | 6本組 |
| サイズ | 2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・5.0mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824DL-32 2.0- 5.0㎜/ 6本組 六角軸ドリル(HSS) |
| EA824DL-31 1.5- 5.0㎜/10本組 六角軸ドリル(HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大

