品番 : EA824DP-3.5
品名 : 3.5㎜ 下穴錐(六角軸/HSS)
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ETK-3.5S |
---|---|---|---|
用途 | 材木・竹・アルミサッシ等の釘・木ネジの下穴あけ作業に | ドリル径 | 3.5mm |
溝長 | 20mm | 全長 | 60mm |
重量 | 11g | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
材質 | HSS(ハイス鋼) | ||
ショートタイプですので、作業しにくい狭い所(収納BOX内)もラクラク作業できます。 | |||
電動ドリル・インパクトドライバー対応 | |||
二条溝形状で切れ味抜群の為、硬い木材にも鋭く食い込みすばらしい切れ味! | |||
錐がテーパー(先細)状の為1本で広範囲の穴あけができ、釘・木ネジのキキが抜群!食いつかず安心して作業が行え木屑の排出もスムーズ! | |||
材料の割れを防ぎ釘打ちなどが容易 | |||
ハイス鋼の為、耐久性に大変優れています。 | |||
六角シャンクだから電動ドリルにワンタッチで取り付けできます。 | |||
<注意> ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。 ・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。 ・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。 ・小物の加工の際は、バイス等でしっかり固定して作業して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 22:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0994ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA824DP-2.5 2.5㎜ 下穴錐(六角軸/HSS) |
EA824DP-3.0 3.0㎜ 下穴錐(六角軸/HSS) |
EA824DP-3.5 3.5㎜ 下穴錐(六角軸/HSS) |
EA824DP-4.0 4.0㎜ 下穴錐(六角軸/HSS) |
EA824DP-5.0 5.0㎜ 下穴錐(六角軸/HSS) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA824DP : 3.0-5.0㎜/3本組 下穴錐(六角軸/HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)