詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DV-4.8

品名 : 4.8mm ストレートドリル(両刃/HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 HSS サイズ(mm) 全長:62
刃先径:4.8
有効長:16
1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献
ダブル正宗ポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早い。
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 23:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0922ページ

代替品

EA824DW-4.8
バリエーション一覧
EA824DV 3.0-6.5mm ストレートドリル(10本組・両刃/HSS)
EA824DV-3.0 3.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-3.2 3.2mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-3.3 3.3mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-3.4 3.4mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-3.5 3.5mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-3.8 3.8mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-4.0 4.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-4.5 4.5mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-4.8 4.8mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-5.0 5.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-5.5 5.5mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-6.0 6.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-6.5 6.5mm ストレートドリル(両刃/HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top