詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DX-24.5

品名 : 12.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 9×9×109 用途 木工
軸径 6.35 有効長 2.6
サイズ(刃先外径) 12×4.5 材質 中ドリル:ハイス鋼
外ドリル:特殊鋼
最大径 12mm 対応 インパクト
最小径 4.5mm
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。
追加説明
カタログ価格

3,520 (税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/05/03 02:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0994ページ
バリエーション一覧
EA824DY-2.5 9.0x2.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-3 9.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-3.5 9.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-4 9.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-4.5 9.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-13 10.5x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-13.5 10.5x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-14 10.5x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-14.5 10.5x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-23 12.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-23.5 12.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-24 12.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-24.5 12.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-34 15.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-34.5 15.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-44.5 18.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DX-2.5 9.0x2.5mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-3 9.0x3.0mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-3.5 9.0x3.5mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-4 9.0x4.0mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-4.5 9.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-13 10.5x3.0mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-13.5 10.5x3.5mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-14 10.5x4.0mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-14.5 10.5x4.5mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-23 12.0x3.0mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-23.5 12.0x3.5mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-24 12.0x4.0mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-24.5 12.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-34 15.0x4.0mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-34.5 15.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸)
EA824DX-44.5 18.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸)
ウェブカタログ画像
※画像はEA824DY-44.5です。
  • ※画像はEA824DY-44.5です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top