品番 : EA824DZ-72
品名 : #2x1.5mm/65mm 下穴&ビット(2本)
仕様
| 用途 | 下穴、皿取、ビス締めに | サイズ | #2 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 65mm | 下穴径 | 1.5mm |
| 適合材質 | アルミ、一般木材 | 適合機種 | インパクトドライバー14.4V以上 ドリルドライバー14.4V以上 |
| 適正回転数 | 3,000min-1以下 | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
| 先端 | 90° | 皿頭径 | 最大7mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 31g |
| 入数 | 2本 | ||
| 1本でちょっとした下穴あけ、皿取加工、ビス締めが可能 | |||
| アルミサッシやシステム家具の取付けに | |||
| 皿取加工を行うことでビス頭がきれいにおさまります。 | |||
| ※材の厚みが薄い場合は7mmの皿を取ろうとすると、材を貫通してしまう可能性がありますのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0891ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824DZ-71 #1x1.5mm/65mm 下穴&ビット(2本) |
| EA824DZ-72 #2x1.5mm/65mm 下穴&ビット(2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
