品番 : EA824EG-3
品名 : 3.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/コーティング)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | SKH51 | 角度 | 60° |
---|---|---|---|
先端径 | 3mm | 胴径 | 8mm |
全長 | 100mm | 用途. | 高精度の位置決め、穴の面取り加工に |
特長 | 耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。 | ||
Tinコーティング | |||
対応被削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 06:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |