品番 : EA824FC-3.0
品名 : 3.0x 61mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
仕様
材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | サイズ(刃先径) | 3.0mm |
---|---|---|---|
全長(mm) | 61 | 溝長 | 33mm |
先端角 | 130° | 対応被削材 | 鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼 |
入数 | 10本 | ||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/05/03 21:57現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0916ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA824FC-8.0です。