詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FD-4.2

品名 : 4.2x175mm ストレートドリル(HSS)

仕様

材質 HSS(ハイス) 刃先径 4.2mm
全長 175mm 溝長 120mm
先端角 130° 対応被削材 合金鋼・非合金鋼の鋼材および鋳鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ダイカスト、短切削アルミ合金、真鍮、青銅
入数 1本
特に中・長切りくずを排出する材料に最適
追加説明
カタログ価格

3,150 (税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/26 06:37現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA824FD-2.0 2.0x125mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-2.5 2.5x140mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-3.0 3.0x150mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-3.2 3.2x155mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-3.3 3.3x155mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-3.5 3.5x165mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-4.0 4.0x175mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-4.2 4.2x175mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-4.5 4.5x185mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-5.0 5.0x195mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-5.5 5.5x205mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-6.0 6.0x205mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-6.5 6.5x215mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-7.0 7.0x225mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-7.5 7.5x225mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-8.0 8.0x240mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-8.5 8.5x240mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-9.0 9.0x250mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-9.5 9.5x250mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-10.0 10.0x265mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-10.5 10.5x265mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-11.0 11.0x280mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-11.5 11.5x280mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-12.0 12.0x295mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-12.5 12.5x295mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-13.0 13.0x295mm ストレートドリル(HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd:4.2mm L1:175mm L2:120mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top