品番 : EA824FD-9.0C
品名 : 9.0x410mm ストレートドリル(HSS)
仕様
| 材質 | HSS-G | 刃先径 | 9.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 410mm | 溝長 | 280mm |
| 先端角 | 130° | 対応被削材 | 合金鋼・非合金鋼の鋼材および鋳鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ダイカスト、短切削アルミ合金、真鍮、青銅 |
| 入数 | 1本 | ||
| 特に中・長切りくずを排出する材料に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/26 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
