詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FE-155

品名 : 15.5x115mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)

仕様

材質 HSS(ハイス) 刃先径 15.5mm
全長 115mm 溝長 69mm
対応被削材 スチール(<1000N/mm㎡(31HRC))、鋳鉄、アルミ、プラスチック、木材(硬質/軟質) 入数 1本
先端のステップ形状はφ2.5mm
コードレス/コード付き電動工具での使用に最適
通常のツイストドリルよりも大幅に高速
既存の穴への拡大加工も容易
追加説明
カタログ価格

11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/18 21:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA824FE-135 13.5x107mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FE-140 14.0x107mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FE-145 14.5x111mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FE-150 15.0x111mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FE-155 15.5x115mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FE-160 16.0x115mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:15.5mm L1:115mm L2:69mm φd2:12.7mm L3:29mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top