品番 : EA824FF-10.5
品名 : 10.5x133mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
仕様
| 刃先径 | 10.5mm | 全長 | 133mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 87mm | 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<1200N/m㎡)、ステンレス(<1200N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、プラスチック、木材(硬質/軟質) | 入数 | 1本 |
| 先端のステップ形状はφ2.5mm | |||
| コードレスドライバー/ドリルでの使用に最適 | |||
| 通常のツイストドリルよりも大幅に高速 | |||
| 既存の穴の拡大加工も容易 | |||
| ボルトやリベットの抜き取りに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,930 円(税抜)/ 7,623 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/25 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
