品番 : EA824FG-105
品名 : 1.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル(HSS)
仕様
| 入数 | 5本 | サイズ | 4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | 鋼材(1000N/m㎡迄(31HRC)、鋳造材料、アルミニウム、プラスチック、木材(硬質/軟質) |
| 先端のステップ形状はφ2.5mm | |||
| ボルトやリベットの抜き取りに最適 | |||
| 先端がステップ形状になっているため下穴加工なしに狙った位置で真円に近い穴あけが可能 | |||
| ドリル加工後の穴はバリが出にくいです。 | |||
| パイプなどの丸い面でも位置決めが容易です。 | |||
| 充電式インパクトドライバーやドリルドライバー併用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/22 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
