品番 : EA824FG-10.0
品名 : 10.0x133mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
仕様
| 刃先径 | 10.0mm | 全長 | 133mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 87mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | 鋼材(<1000N/m㎡(31HRC)、鋳鉄、アルミ、プラスチック、木材(硬質/軟質) | ||
| 先端のステップ形状はφ2.5mm | |||
| コードレスドライバー/ドリルでの使用に最適 | |||
| 通常のツイストドリルよりも大幅に高速 | |||
| 既存の穴の拡大加工も容易 | |||
| ボルトやリベットの抜き取りに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/17 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
