詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FG-10.2

品名 : 10.2x133mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)

仕様

刃先径 10.2mm 全長 133mm
溝長 87mm 材質 HSS(ハイス)
対応被削材 鋼材(<1000N/m㎡(31HRC)、鋳鉄、アルミ、プラスチック、木材(硬質/軟質)
先端のステップ形状はφ2.5mm
コードレスドライバー/ドリルでの使用に最適
通常のツイストドリルよりも大幅に高速
既存の穴の拡大加工も容易
ボルトやリベットの抜き取りに最適
追加説明
カタログ価格

4,200 (税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/17 19:05現在)

商品入数 1 販売単位 EA
バリエーション一覧
EA824FG-1.0 1.0x 34mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-1.5 1.5x 40mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-2.0 2.0x 49mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-2.5 2.5x 57mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-3.0 3.0x 61mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-3.2 3.2x 65mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-3.3 3.3x 65mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-3.5 3.5x 70mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-4.0 4.0x 75mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-4.2 4.2x 75mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-4.5 4.5x 80mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-4.9 4.9x 86mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-5.0 5.0x 86mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-5.2 5.2x 86mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-5.5 5.5x 93mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-6.0 6.0x 93mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-6.5 6.5x101mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-6.8 6.8x109mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-7.0 7.0x109mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-7.5 7.5x109mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-8.0 8.0x117mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-8.5 8.5x117mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-9.0 9.0x125mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-9.5 9.5x125mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-10.0 10.0x133mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-10.2 10.2x133mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-10.5 10.5x133mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-11.0 11.0x142mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-11.5 11.5x142mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-12.0 12.0x151mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-12.5 12.5x151mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
EA824FG-13.0 13.0x151mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top