品番 : EA824FJ-12.4
品名 : 12.40x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先径) | 12.4mm |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 151 | 有効長 | 101mm |
| 入数 | 5本 | 先端角 | 118° |
| 対応被削材 | 鉄 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/14 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA824FJ-12.0です。