品番 : EA824FJ-8.2
品名 : 8.20x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先径) | 8.2mm |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 117 | 有効長 | 75mm |
| 入数 | 10本 | 先端角 | 118° |
| 対応被削材 | 鉄 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/14 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


画像はEA824FJ-12.0です。