詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FK-141

品名 : 6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル(HSS)

仕様

入数 41本 サイズ(mm) 6.0~10.0(0.1mmとび)
材質 HSS(ハイス) 対応被削材
サイズ(刃先外径) 6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm 有効長 63,69,75,81,87mm
全長 93,101,109,117,125,133mm 先端角 118°
シンニング付
追加説明
カタログ価格

27,000 (税抜)/ 29,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/08 18:38現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0878ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top