品番 : EA824FK-9.6
品名 : 9.60x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先外径) | 9.6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 133mm | 有効長 | 87mm |
| 入数 | 10本 | 先端角 | 118° |
| 対応被削材 | 鉄 | ||
| シンニング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,360 円(税抜)/ 8,096 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0915ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA824FK-13.0です。