品番 : EA824FK-0.7
品名 : 0.70x 28mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先外径) | 0.7mm |
---|---|---|---|
全長 | 28mm | 有効長 | 9mm |
入数 | 10本 | 先端角 | 118° |
対応被削材 | 鉄 | ||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/04/30 21:58現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0915ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA824FK-13.0です。