品番 : EA824FK-4.7
品名 : 4.70x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先外径) | 4.7mm |
---|---|---|---|
全長 | 80mm | 有効長 | 47mm |
入数 | 10本 | 先端角 | 118° |
対応被削材 | 鉄 | ||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/04/30 22:03現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0915ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA824FK-151 : 1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル(HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA824FK-13.0です。