品番 : EA824FM-151
品名 : 1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル(Co-HSS)
仕様
| 入数 | 51本 | サイズ(mm) | 1.0~6.0(0.1mmとび) |
|---|---|---|---|
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 対応被削材 | 鉄、ステンレス |
| サイズ(刃先外径) | 1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9mm | 有効長 | 12,14,16,18,20,23,24,27,30,33,36,39,43,47,52,57mm |
| 全長 | 34,36,38,40,46,49,53,57,61,65,70,75,80,86,93mm | 先端角 | 135° |
| シンニング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/09 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0879ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
