品番 : EA824FM-2.2
品名 : 2.2x 53mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
仕様
材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | サイズ(刃先外径) | 2.2mm |
---|---|---|---|
全長 | 53mm | 溝長 | 27mm |
先端角 | 135° | 入数 | 10本 |
対応被削材 | 鉄、ステンレス | ||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 14:52現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0916ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA824FM-13.0です。