品番 : EA824FT-1.5
品名 : 1.5x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
カタログ訂正
25/01/07 ●先端形状の訂正:特殊形状ではなく標準のドリル仕様になります。(No.56 1023)
仕様
サイズ(刃先外径) | 1.5mm | 有効長 | 18mm |
---|---|---|---|
全長 | 40mm | 材質 | HSS(ハイス) |
対応被削材 | 鉄・ステンレス・アルミ合金・銅合金・プラスチック | 入数 | 10本 |
※注意:先端形状は標準のドリル仕様になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 22:07現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0915ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA824FT-6.0です。