詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FW-150

品名 : M10/100mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)

仕様

サイズ M10 最大径(座ぐり外径) 18mm
先端径(下穴用ガイド径) 11mm シャンク径 12.5mm
先端角度 180° 全長 100mm
対応被削材 一般構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など 材質 HSS(ハイス)
入数 1本
ボルトの頭(六角穴付きボルトなど)を部材の表面に沈めるための座ぐり加工に使用されます。
通り穴(中級)用
標準的な遊びがある一般的な下穴に対応します。
ドイツ工業規格 DIN 373 準拠
追加説明
カタログ価格

7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 18:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA824FW-143 M 3/ 71mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824FW-144 M 4/ 71mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824FW-145 M 5/ 80mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824FW-146 M 6/ 80mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824FW-148 M 8/100mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824FW-150 M10/100mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824FW-152 M12/100mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
ウェブカタログ画像
  • φd2:18mm φd1:11.0mm\nφd3:12.5mm L1:100mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top