品番 : EA824FW-165
品名 : M 5/ 80mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
仕様
| サイズ | M5 | 最大径(座ぐり外径) | 10mm |
|---|---|---|---|
| 先端径(下穴用ガイド径) | 4.2mm | シャンク径 | 8mm |
| 先端角度 | 180° | 全長 | 80mm |
| 対応被削材 | 一般構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など | 材質 | HSS(ハイス) |
| 入数 | 1本 | ||
| ボルトの頭(六角穴付きボルトなど)を部材の表面に沈めるための座ぐり加工に使用されます。 | |||
| ねじ下穴用 ねじを切る前の下穴に直接差し込んで加工します。 |
|||
| ドイツ工業規格 DIN 373 準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
