品番 : EA824FX-6
品名 : 2.50x45.0mm/60゚ センタードリル(軸 6.30mm/HSS)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 先端径 | 2.50mm |
|---|---|---|---|
| 胴径 | 6.30mm | 全長 | 45.0mm |
| 角度 | A型 60° | 対応被削材 | スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂 |
| 規格 | DIN 332 | 入数 | 1本 |
| 60°センター穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
