詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824GW-20.6

品名 : 20.6x195mm オーガービット(Nail Eater)

仕様

六角シャンク 11mm
熱処理された頑丈なスチール製で、釘の入った木材でも穴あけが可能です。
サイズ 20.6mm 全長 195mm
有効長 127mm
追加説明
カタログ価格

5,350 (税抜)/ 5,885 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/05/03 22:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0995ページ
バリエーション一覧
EA824GW-20.6 20.6x195mm オーガービット(Nail Eater)
EA824GW-25.4 25.4x195mm オーガービット(Nail Eater)
EA824GW-28.6 28.6x195mm オーガービット(Nail Eater)
EA824GW-31.8 31.8x195mm オーガービット(Nail Eater)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top