詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824GX-15.9

品名 : 15.9x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)

耐摩耗、耐腐食性

仕様

六角シャンク 11.1mm
耐摩耗、耐腐食性
サイズ 15.9mm 全長 457.2mm
有効長 381mm 材質 合金鋼
追加説明
カタログ価格

5,910 (税抜)/ 6,501 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/03 23:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0995ページ
バリエーション一覧
EA824GX-15.9 15.9x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)
EA824GX-19.1 19.1x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)
EA824GX-22.2 22.2x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)
EA824GX-25.4 25.4x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top