詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824HA-6.5

品名 : 6.5x 80mm ドリルビット(スポット溶接用)

仕様

サイズ 6.5mm 全長 80mm
材質 HSS(ハイス) 注意事項 ・不適切な条件で使用しないでください。
・被削材は資怒り固定し、加工してください。
・切刃や切り屑には触れないようにしてください。
・回転中の工具に身体や衣服が触れないようにしてください。
チタンコーティング
スポット熔接取り外し用
独自の断面切刃形状により最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしてあり、さらに少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリルまたは、10mm能力の電工ドリルで回転数は800回転前後でご使用ください。
追加説明
カタログ価格

3,250 (税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 23:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0922ページ
バリエーション一覧
EA824HA-6.5 6.5x 80mm ドリルビット(スポット溶接用)
EA824HA-8 8.0x 80mm ドリルビット(スポット溶接用)
EA824HA-8.2L 8.2x150mm ドリルビット(スポット溶接用/Tinコート)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top