詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824JB-10

品名 : ジグソードリルセット(5本組・HSS/チタンコート)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容> 5本組セット
ドリル径:3・4・5・6・8mm 各1本入り
プラスチックケース入り
材質 HSS(チタンコート)
用途 薄鉄板、木材、アクリル、銅板、アルミ板、真鍮板 能力 木材:3~10mm、 鉄板:0.5~1mm、 
銅板:1~1.2mm、 アルミ板:1~1.2mm
全長 61.5~109mm 有効長 20~50mm
マースサイズ 156×55×17mm 重量 100g
穴あけと同時に模様切り、穴のくり広げ、溝切りなど自由自在にクリヌキ作業ができます。
シンニング加工が施されています
追加説明
カタログ価格

2,280 (税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 12:20現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top