品番 : EA824LN-8A
品名 : 8.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
仕様
| サイズ | 8mm | 全長 | 235mm |
|---|---|---|---|
| 有効長 | 160mm | シャンク径 | 7.8mm |
| 六角シャンク | 7.2mm | 対応被削材 | 木材 |
| 材質 | 炭素鋼 | ||
| 軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
