詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824MF-4

品名 : 4.5x 55mm ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 HSS(ハイス)SKH51 呼称 4
D1サイズ 4.5mm ドリル長 15mm(L1)
Dサイズ 7.4mm L2サイズ 9mm
Lサイズ 55mm dサイズ 6mm
※サイズはエスコ寸法図を参照ください。
六角穴付ボルトの沈め穴の加工用
機械工作用
追加説明
カタログ価格

3,360 (税抜)/ 3,696 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 07:28現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA824FW-104
  • 品番

    EA824FW-104

  • コメント

    ドリル径、ドリル長違います。

バリエーション一覧
EA824MF-3 3.5x 50mm ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用
EA824MF-4 4.5x 55mm ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用
EA824MF-8 8.5x 79mm ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用
EA824MF-10 10.6x87mmドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824MF-12 12.7x92mmドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top