品番 : EA824NA-12.0S
品名 : 12.0x149mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SDXJP12.0 |
---|---|---|---|
刃先径 | 12.0mm | 全長 | 149mm |
溝長 | 111mm | 入数 | 1本 |
材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材用 |
先端角 | 118° | ||
シンニング付 | |||
食付性、穴精度が抜群 | |||
表面は耐摩耗性に優れた硬質膜処理 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 22:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0918ページ |