品番 : EA824NJ-2.2
品名 : 2.2x 53mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | GSD2.2 |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 厚み≦36Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼 |
刃先径 | 2.2mm | 全長 | 53mm |
溝長 | 27mm | 入数 | 1本 |
先端角 | 118° | ||
TiNコーティング |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 01:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0919ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)