詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824NS-1.2S

品名 : 1.2x 40mm ステンレス用ショ-トドリル(AG coat・HSS)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 AGSUSS1.2
刃先径 1.2mm 全長 40mm
溝長 8mm シャンク径 3mm
入数 1本入り 材質 高合金ハイス(AGコーティング)
ステンレス加工に最適
対応被削材 一般鋼、ステンレス
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 23:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0920ページ

代替品

EA824NS-1.2
バリエーション一覧
EA824NS-1.0S 1.0x 40mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-1.1S 1.1x 40mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-1.2S 1.2x 40mm ステンレス用ショ-トドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-1.4S 1.4x 40mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-1.5S 1.5x 40mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-1.6S 1.6x 44mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-1.9S 1.9x 44mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-2.0S 2.0x 44mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-2.1S 2.1x 44mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-2.2S 2.2x 44mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-2.3S 2.3x 44mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-2.4S 2.4x 48mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-2.5S 2.5x 48mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-2.6S 2.6x 48mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-2.7S 2.7x 48mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-2.8S 2.8x 48mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-2.9S 2.9x 48mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-3.0S 3.0x 48mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-3.1S 3.1x 54mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
ウェブカタログ画像
  • 選定基準
  • 1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。\n2) この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n3) 切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top