品番 : EA824NS-10.5S
品名 : 10.5x100mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSS10.5 |
---|---|---|---|
刃先径 | 10.5mm | 全長 | 100mm |
溝長 | 43mm | シャンク径 | 12mm |
入数 | 1本入り | 材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) |
ステンレス加工に最適 | |||
対応被削材 | 一般鋼、ステンレス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 13:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0920ページ |
代替品
![]() |
|