品番 : EA824NS-15.5
品名 : 15.5x185mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSR15.5 |
---|---|---|---|
材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) | 刃先径 | 15.5mm |
全長 | 185mm | 溝長 | 120mm |
シャンク径 | 20mm | 入数 | 1本入り |
先端角 | 135° | ||
強ねじれ角 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 10:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0919ページ |