品番 : EA824NS-3.5S
品名 : 3.5x 54mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSS3.5 |
---|---|---|---|
刃先径 | 3.5mm | 全長 | 54mm |
溝長 | 20mm | シャンク径 | 4mm |
入数 | 1本入り | 材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) |
ステンレス加工に最適 | |||
対応被削材 | 一般鋼、ステンレス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 07:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0920ページ |
代替品
![]() |
|