詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824NT-11.5

品名 : 11.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 NOS11.5-4
材質 HSS(ハイス) 刃先径 11.5mm
全長 95mm 溝長 48mm
シャンク径 6.5mm シャンク長 30mm
対応被削材 一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅 ドリル先端角 118°
軸径が一定
同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。
強ねじれ溝と強剛性
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。
追加説明
カタログ価格

3,980 (税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/04 07:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0922ページ
バリエーション一覧
EA824NT-10.0 10.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
EA824NT-10.5 10.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
EA824NT-11.0 11.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
EA824NT-11.5 11.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
EA824NT-12.0 12.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
EA824NT-12.5 12.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
EA824NT-13.0 13.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
ウェブカタログ画像
  • 選定基準
  • 1)この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n2)切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。\n3)この切削条件表は、穴あけ深さ 3DC 以下に適用ください。
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top