詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824NW-18.0

品名 : 18.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 NOS18.0-2
材質 HSS(ハイス) 刃先径 18.0mm
全長 134mm 溝長 74mm
シャンク径 12.7mm シャンク長 40mm
対応被削材 一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅 ドリル先端角 118°
保護リング付
軸径が一定
同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。
強ねじれ溝と強剛性
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。
追加説明
カタログ価格

8,610 (税抜)/ 9,471 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 15:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0922ページ
バリエーション一覧
EA824NW-14.0 14.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-14.5 14.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-15.0 15.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-15.5 15.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-16.0 16.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-16.5 16.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-17.0 17.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-17.5 17.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-18.0 18.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-19.0 19.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-20.0 20.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-20.5 20.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-21.0 21.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-22.0 22.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-23.0 23.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-24.0 24.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-25.0 25.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-26.0 26.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-27.0 27.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-28.0 28.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-29.0 29.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-30.0 30.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
EA824NW-32.0 32.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
ウェブカタログ画像
  • 選定基準
  • 1)この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n2)切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。\n3)この切削条件表は、穴あけ深さ 3DC 以下に適用ください。
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top