詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824PA-4.8

品名 : 4.8x 61mm 超硬ドリル(TiAlN coat)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 AQDEXS0480
材質 超硬合金 刃先径 4.8mm
全長 61mm シャンク径 5mm
溝長 25mm 対応被削材 一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで)、ステンレス、チタン合金
(アルミ合金・銅合金には不向き)
先端角 135°
アクアコーティング
耐熱性、耐摩耗性に優れています。
中低速から高速まえ広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
切りくず排出性にも優れる。
追加説明
カタログ価格

9,880 (税抜)/ 10,868 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/04 03:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0921ページ
バリエーション一覧
EA824PA-4.1 4.1x 61mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
EA824PA-4.2 4.2x 61mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
EA824PA-4.3 4.3x 61mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
EA824PA-4.4 4.4x 61mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
EA824PA-4.5 4.5x 61mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
EA824PA-4.6 4.6x 61mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
EA824PA-4.7 4.7x 61mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
EA824PA-4.8 4.8x 61mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
EA824PA-4.9 4.9x 61mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
EA824PA-5.0 5.0x 61mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
ウェブカタログ画像
  • 選定基準
  • 汎用条件
  • 高速条件
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top