品番 : EA824PD-10.5
品名 : 10.5x184mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGPLSD10.5×184 |
|---|---|---|---|
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 刃先径 | 10.5mm |
| 全長 | 184mm | 溝長 | 121mm |
| 対応被削材 | 炭素鋼、合金鋼調質鋼、ダイス鋼、プリハードン鋼、鋳鉄 | 先端角 | 118° |
| ねじれ角 | 34° | ||
| AGコーティング | |||
| 生材から型鋼までの深穴加工に最適です。 | |||
| L/15~20までの深穴をノンステップで加工できます。 | |||
| 平滑化コーティングで安定したトルク変動 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0918ページ | ||||
