品番 : EA824SV-12
品名 : 12.0x 83mm エンドミル(AITiN coat/超硬・6枚刃
仕様
| 刃先径 | 12.0mm | 全長 | 83mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 26mm | 材質 | VHM(超硬合金) |
| 対応被削材 | 高合金鋼、ねずみ鋳鉄(≦1600N/m㎡(48.5 HRC)) | ||
| AlTiNコーティング | |||
| 6枚刃 | |||
| センターカットなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
