詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824WG-103

品名 : 3x 80mm オーガービット(インパクトドリル用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

最大回転数 2500rpm以下 先端サイズ 3mm
全長 80mm 有効長 45mm
軸径(六角シャンク) 6.35mm 材質 普通鋼
用途 木材の穴あけ作業 適応工具 充電式インパクトドライバ、電気ドリル
特長
 ・ショートタイプのインパクトビット
 ・先ネジを小さくし、ケガキ刃を低くすることで、切削抵抗が軽減。
 ・バッテリーが長持ちするので、インパクトドライバでの使用に最適。
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/16 20:23現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA824BZ-3
  • 品番

    EA824BZ-3

  • コメント

    3x80mm マルチドリル

バリエーション一覧
EA824WG-103 3x 80mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-104 4x 80mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-105 5x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-106 6x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-107 7x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-108 8x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-109 9x100mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-110 10x100mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-111 11x100mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-112 12x100mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-113 13x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-114 14x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-115 15x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-116 16x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-117 17x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-118 18x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-119 19x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-120 20x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-121 21x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-122 22x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-123 23x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-124 24x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-125 25x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top