品番 : EA824WK-23
品名 : 21x180mm 釘切りドリル(六角軸)
仕様
| 用途 | ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ | サイズ | 21mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | 有効長 | 180mm |
| 六角シャンク径 | 12mm | 適用材 | 一般木材 |
| 材質 | 普通鋼・フッ素コーティング仕上げ | 適用機種 | 電気ドリル アングルドリル |
| 適正回転数 | 1,500回転/分以下 | ||
| 3枚刃で軽い切れ味、 釘に当たった際の衝撃が少ない | |||
| フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズ | |||
| ※ケガキ刃がない為、従来ドリルに比べてバリが出やすいので大きめのサイズをご使用ください。 ※ビスに当たると錐が破損する恐れがあります。ビスのある所では使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
