詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824WP-30A

品名 : 30x330mm オーガービット(12mm 六角軸)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適正回転数 1500rpm 材質 普通鋼
六角シャンク
一般木材用
電気ドリル
シャンクサイズ 12mm 全長 330mm
サイズ 30mm 有効長 240mm
追加説明
カタログ価格

4,280 (税抜)/ 4,708 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 07:31現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA824WP-18A 18x330mm オーガービット(10mm 六角軸)
EA824WP-21A 21x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
EA824WP-24A 24x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
EA824WP-30A 30x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
EA824WP-33A 33x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
EA824WP-36A 36x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top