品番 : EA824WY-35
品名 : 35mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCWS35R |
---|---|---|---|
刃先外径 | 35mm | 有効長 | 130mm |
刃長 | 160mm | 全長 | 305.7mm |
重量 | 413.6g | シャンク形状 | SDSシャンク(S) |
用途 | 石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、人造大理石、FRPの穴あけも可能 窯業系・金属系サイディング、木材など多彩な壁材に対応 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付の下穴に |
替シャンク | EA822A-7 |
回転専用 | |||
ポリクリックシャンク | |||
独自の刃先形状により、針が噛み込まず、安全に切断ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 06:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA822A-7 : 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
部品 | EA824WY-1 : センタードリル(EA824WY-32-160用) |