詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825G-2

品名 : 5-13mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 HSS(ハイス) 用途 厚さ5㎜までの鉄、または非鉄金属の穴あけがスムーズにあけられます
六角シャンク 1/4” 溝数 2本
サイズ 5・7・9・11・13mm 適合回転数 鉄:400~800rpm
非鉄金属:900~2000rpm
ドライバードリルに装着してご使用ください
追加説明
カタログ価格

3,580 (税抜)/ 3,938 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/02 15:11現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA825GB-1
  • 品番

    EA825GB-1

  • コメント

    4-12mm(1mmとび)

バリエーション一覧
EA825G-2 5-13mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
EA825G-3 8-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
EA825G-4 9-21mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
ウェブカタログ画像
  • ※2本溝

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top