詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825GA-3

品名 : 20-30mm ステップドリル(13mm軸・HSS チタンコーティング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 HSS (チタンコーティング) (硬度2000HV) 切削能力 4mm以下
サイズ 20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30mm シャンク径 13mm
工具が長持ちしトルクが少なくてすみ、摩擦摩耗に耐えます。
低摩擦で切削速度が速い。
切断面の盛り上がりを減らします。
下穴不要
追加説明
カタログ価格

17,800 (税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 23:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA825GC-3
  • 品番

    EA825GC-3

  • コメント

    コーティングはされていません

バリエーション一覧
EA825GA-1 4-12mm ステップドリル(1/4"軸・HSS チタンコーティング)
EA825GA-2 10-20mm ステップドリル(10mm軸・HSS チタンコーティング)
EA825GA-3 20-30mm ステップドリル(13mm軸・HSS チタンコーティング)
ウェブカタログ画像
  • ※2本溝

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top