品番 : EA825SB-1D
品名 : 4-12mm ステップドリル(HSS)
仕様
| サイズ | 4・6・8・10・12mm | シャンク径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 65mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール・鋳鉄・アルミ・銅合金・プラスチック | ||
| CBN研磨仕上げにより、高い精度と耐久性を実現 | |||
| チャック内でのスリップ(空回り)を防ぎ、トルクを効率よく伝達します。 | |||
| 一般構造用鋼、非鉄金属、プラスチックなどの穴あけに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
